Sistema UV de Aquionics Inc.

Sistema UV de Aquionics Inc.

Sistema UV de Aquionics Inc. Modelo: UV125A. S/N: 2389. Fuente de alimentación: 220 V, 60 Hz, 2500 vatios. (2) Monitores UV Hanovia, S/N: 465. (2) Transformadores Hanovia, tipo: 1KW, V primario: 220/240, V secundario: 380/420, KVA Nom: 1,26, 60 Hz, monofásico. (2) Condensadores impregnados de Biprol, corriente nominal máxima: 50 amperios, 500 Vrms. Actuador neumático Hanovia Keystone. Entradas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Salida: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 3 pies de largo x 2 pies 4 pulgadas de ancho x 5 pies 5 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 40.BP5a
  • Fabricante: Aquionics
  • Modelo: UV125A
  • Número de serie: 2389
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 36
  • Ancho (pulgadas): 28
  • Altura (pulgadas): 65
Detalles adicionales del producto
Sistema UV de Aquionics Inc.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente