Skid de recuperación de esencias con tanques de almacenamiento y bombas

Skid de recuperación de esencias con tanques de almacenamiento y bombas

Skid de Recuperación de Esencias con Tanques de Almacenamiento y Bombas. (2) Tanques de almacenamiento de esencias Hebeler. Número de serie: H2109. MAWP: 60 PSIG a 100 °F. MDMT: -20F a 60 PSIG. Año: 1994. Bd. Nacional. 6056. Hebeler Corporation Tonawanda NY EE.UU. Tanque de compensación y (3) bombas surtidas.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HGPS1043.3a
  • Fabricante: Hebeler Corp.
  • Número de serie: H2109
Detalles de la placa
Refrigerante anterior
  • Compatible con halocarbono (freón): No
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1994
Skid de recuperación de esencias con tanques de almacenamiento y bombas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente