Somat Company SP-150S Pulper para residuos de alimentos

Somat Company SP-150S Pulper para residuos de alimentos

Pulpera Somat Company SP-150S. Modelo SPC-150. Rendimiento: 3000 libras por hora continua. Los materiales de construcción incluyen acero inoxidable. Motor eléctrico estadounidense, 15 hp, 1740 rpm, 230/460 V, 40,6/20,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Diseño: B, código: H, estructura 254T, clasificación continua 40 °C, rotor de acero sólido: 14-1/4 pulg. de diámetro. (2) Cuchillas de rotor, (3) Cuchillas de bancada, (2) Deflectores. Dimensiones del tanque: 35 pulgadas de diámetro x 30 pulgadas de alto. Entrada de agua: macho roscado de 1 pulgada, recipiente de alimentación inclinado: 30 pulgadas de largo x 30 pulgadas de ancho, alimentación máxima (entrada): 38-1/2 pulgadas. H., alimentación mínima: 34 pulg. H. (entrada), espacio libre: 30 pulg. L x 13-1/2 pulg. H. Entrada/salida: 4-1/2 pulg. de diámetro, brida: 6-1/2 pulg. 2 pulgadas de diámetro, (6) orificios, de centro a centro: 5 -1/2 pulgadas de largo. Eliminación de partículas del producto final: 5/16 pulgadas de diámetro (0,31 pulgadas). Descarga del tanque: rosca macho de 2-1/2 pulg., puerta de descarga CIP: 8-3/4 pulg. de largo x 5 pulg. de alto. Dimensiones totales: 6 pies 8 pulg. de largo x 3 pies 1 pulg. de ancho x 4 pies 1 pulgada de alto (ACN800-82).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPPP969.7
  • Fabricante: Somat Company
  • Modelo: SP-150S
  • Número de serie: 4623-1A
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: US Electrical Motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 15
  • RPM del motor: 1740
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 40.6/20.3
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 254T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 80
  • Ancho (pulgadas): 37
  • Altura (pulgadas): 49
  • ACN: 800-82
Detalles adicionales del producto
Somat Company SP-150S Pulper para residuos de alimentos
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente