Sonda registradora y sensor de pH Foxboro 871

Sonda registradora y sensor de pH Foxboro 871

Sensor Foxboro 871pH: Modelo: 871PH-1F1A-7. Este sensor se utiliza con transmisores Foxboro 870PH y 870ITPH y analizadores 873PH, 873APH, 873DPX y 875PH. El sensor 871PH permite un uso multipropósito con un solo sensor básico. El sensor utiliza uno de varios electrodos como elemento sensible y un disco ceRam Industriesic humedecido y sin flujo como unión de referencia primaria. Estos componentes están montados en el cuerpo del conjunto del sensor con un dispositivo de compensación de temperatura. Dimensiones totales: 10 pulgadas de largo x 1-7/16 pulgadas de diámetro. con aproximadamente 20 pies de cable. La sonda Foxboro Recorder es una sonda de detección de temperatura de llenado de mercurio con un rango de temperatura de 50 °F a 250 °F. Dimensiones totales: 1 pie 4 pulgadas de largo 1-1/4 pulgadas de ancho x 1-7/16 pulgadas de alto con un tubo de acero inoxidable lleno de mercurio de aproximadamente 3 pies de largo.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDBF043.1
  • Fabricante: Foxboro
  • Modelo: 871PH-1F1A-7
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 16
  • Ancho (pulgadas): 1.25
  • Altura (pulgadas): 1.4375
Detalles adicionales del producto
Sonda registradora y sensor de pH Foxboro 871
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente