Soplador Aspirador Roots 3 HP

Soplador Aspirador Roots 3 HP

Soplador de vacío Roots de 3 hp. Modelo y S/N n/a. Contiene (1) colector de polvo de 20-1/2 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho y motor Magnetek. Se sostiene sobre (4) patas de 20 pulgadas de alto, tiene (2) poleas de 4-1/2 pulgadas con (2) correas de 1/4 pulgadas y (1) válvula de cierre/apertura de 3/8 pulgadas. Motor magnético. Número de pieza 9-391322-64. Gato. N° E260. Especificaciones del motor: 3 hp, 1760 rpm, 230/460 voltios, 8,2/4,1 amperios, 60 Hz, trifásico, bastidor 182T. Dimensiones totales 52 pulgadas de largo x 23 pulgadas de ancho x 40 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDBV073.1a
  • Fabricante: Roots
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: MagneTek
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
  • RPM del motor: 1760
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 8.2/4.1
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 182T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 52
  • Ancho (pulgadas): 23
  • Altura (pulgadas): 40
Detalles adicionales del producto
Soplador Aspirador Roots 3 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente