Soplador Centrífugo - 15 HP

Soplador Centrífugo - 15 HP

Soplador centrífugo. Diámetro del impulsor: Motor industrial Baldor de 18 pulg., 15 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 37-35/17,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Cuadro: 215T. Código: 6206. Diámetro del eje: 1- 3/8 pulg. Dimensiones totales: 2 pies de largo x 1 pie 6 pulg. de ancho x 1 pie 4 pulg. de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KWBF750A
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 15
  • RPM del motor: 3450
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 37-35/17.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 215T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 24
  • Ancho (pulgadas): 18
  • Altura (pulgadas): 16
Detalles adicionales del producto
Soplador Centrífugo - 15 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente