Soplador centrífugo Breezemaker Fan Co.

Soplador centrífugo Breezemaker Fan Co.

Soplador centrífugo Breezemaker Fan Co.. Modelo: RADBLWR-750-3450-3SS. S/N: 018247-0403 Motor de lavado Baldor, 7-1/2 hp, 3525 rpm, 230/460 V, 17,8/8,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 7-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 7-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 2 pies 10 pulgadas de largo x 2 pies 9 pulgadas de ancho x 1 pie 10 pulgadas de alto (H17).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DNBA219
  • Fabricante: Breezemaker Fan Co.
  • Modelo: RADBLWR-750-3450-3SS
  • Número de serie: 018247-0403
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
  • RPM del motor: 3525
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 17.8/8.8
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 34
  • Ancho (pulgadas): 33
  • Altura (pulgadas): 22
Detalles adicionales del producto
Soplador centrífugo Breezemaker Fan Co.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente