Soplador centrífugo multietapa

Soplador centrífugo multietapa

Soplador centrífugo multietapa Gardner Denver Machinery Inc., modelo 254-3-1-7050-AB. N/S 971072, SP No. 68248. 10 hp, entrada/salida 2-½ pulgadas. Tiene un silenciador sobre la entrada: Silenciadores Stoddard. Modelo: F64-3, Elemento de repuesto: F8-109. Motor: Toshiba, 10 hp, 3610 rpm, 460 voltios, 11,5 amperios, 60 Hz, trifásico.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NPPC107.
  • Fabricante: Gardner Denver
  • Modelo: 254-3-1-7050-AB
  • Número de serie: 971072
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Toshiba
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 10
  • RPM del motor: 3610
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 11.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Soplador centrífugo multietapa
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente