Soplador Commercial Manufacturing Co. - 7,5 HP

Soplador Commercial Manufacturing Co. - 7,5 HP

Empresa de fabricación comercial. Número de trabajo: 8384. S/N: AK394838A. Previamente instalado sobre un transportador de mesa de deshidratación con agitador vibratorio. Motor Lincoln 7,5 HP, 1745 RPM, estructura 213T, TEFC, 230/460 voltios, 20,4/10,2 amperios, 60 hz, trifásico. Dimensiones totales: 89 pulgadas de largo x 67 pulgadas de ancho x 40 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SSFF0142A.2
  • Fabricante: Commercial Manufacturing Company
  • Número de serie: AK394838A
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Lincoln
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
  • RPM del motor: 1745
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 20.4/10.2
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 213T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 89
  • Ancho (pulgadas): 67
  • Altura (pulgadas): 40
Detalles adicionales del producto
  • Utilizado anteriormente con: Previously installed over a vibratory shaker dewatering table conveyor.
Soplador Commercial Manufacturing Co. - 7,5 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente