Soplador de gases

Soplador de gases

Soplador de gases. S/N: 0785. Motor, 1/3 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 1.2-1.2/0.6 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Dimensiones totales: 9-1/2 pulgadas de largo x 8-1/2 pulgadas de ancho x 9-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OI277.
  • Fabricante: Gast
  • Número de serie: 785
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.33
  • RPM del motor: 3450
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 1.2-1.2/0.6
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 9.5
  • Ancho (pulgadas): 8.5
  • Altura (pulgadas): 9.5
Detalles adicionales del producto
Soplador de gases
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente