- Detalles del producto
Soplador de Lóbulos Rotativos Roots - 5 HP
Soplador de lóbulos rotativos Roots. Modelo: 53-U-RAI. S/N: 0706949868. El desplazamiento del soplador nuevo es de 186 cfm con la potencia y presión requeridas. La serie de sopladores Roots Universal RAI son sopladores de lóbulos giratorios de alta resistencia en diseños compactos y resistentes diseñados para una confiabilidad máxima y continua. Modelo silenciador universal: CCS-2-1/2. N/S: C1864-93. Motor Leeson, 5 hp, 1725 rpm, 230/460 V, 13,2/6,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Diámetro de la polea impulsora: 4 pulg. Diámetro de la polea conducida: 6-5/8 pulg. Relación: 1,65:1. Revoluciones finales: 1042. Dimensiones totales: 4 pies 2 pulgadas de largo x 2 pies 6 pulgadas de ancho x 3 pies 9 pulgadas de alto (ACN30a)
- Cantidad en stock: MDBC275A
- Fabricante: Roots
- Modelo: 53-U-RAI
- Número de serie: 706949868
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Leeson
- Caballos de fuerza del motor (HP): 5
- RPM del motor: 1725
- Voltaje del motor: 230/460
- Amperios de motor: 13.2/6.6
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Longitud (Pulgadas): 50
- Ancho (pulgadas): 30
- Altura (pulgadas): 45
- ACN: 30a
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!































