Soplador evaporador de congelador de freón apilado Evapco - 31 toneladas

Soplador evaporador de congelador de freón apilado Evapco - 31 toneladas

2005 Soplador evaporador de congelador de freón apilado Evapco. Modelo: TFCS6 74123-750M. Capacidad nominal aproximada: 31 toneladas usando Freón R-507 a 15°TD en una habitación de -20°F con una SST de -35°F. Las características incluyen la bobina con aletas de aluminio patentada Thermal Pak con un área frontal de 73,5 pies cuadrados y 19,8 pies cúbicos. pies de volumen de bobina. Las aletas tienen 12 filas de profundidad con 3 aletas por pulgada. Otras características incluyen: tubos de acero inoxidable y descongelación por agua superior. Dimensiones totales aproximadas: 13 pies 6 pulgadas de largo x 3 pies de ancho x 5 pies 10 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MDFP113
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: TFCS6 74123-750M
Detalles del serpentín del evaporador
  • Bobina helada o húmeda: Frosted
  • Aletas por pulgada: 3
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Soplador evaporador de congelador de freón apilado Evapco - 31 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente