Soplador Greenheck

Soplador Greenheck

Soplador Greenheck, modelo VAB-42F21-I-A15, S/N 97G16837. Mark-SCS-1 REV. Motor Marathon eléctrico, n.º de catálogo H127. Modelo 4VG254TTDX702 6AB L, trifásico, 60 hz, 5 hp, 1745 rpm, 208/230/460 voltios, FLA 43-39.2/19.6. Medidas del ventilador 42 pulgadas de diámetro. Medidas generales: 48 pulgadas de ancho, 50 pulgadas de largo, 62 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ACEU2001
  • Fabricante: Greenheck
  • Modelo: VAB-42F21-I-A15
  • Número de serie: 97G16837
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Soplador Greenheck
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente