- Detalles del producto
Soplador Greenheck
Soplador Greenheck. Modelo: BSQ-360-75, S/N 93D04679. El modelo BSQ tiene diseños de carcasa cuadrada para aplicaciones en interiores. Las capacidades varían de 60 a 28 000 cfm y hasta 4,0 pulgadas wg. Los paneles laterales extraíbles proporcionan un fácil acceso para inspección y servicio. Entrada: (1) 23 pulgadas de diámetro. succión. Salidas: (1) 48 pulgadas de largo x 48 pulgadas de ancho con descarga del lado derecho. Dimensiones totales: 45 pulgadas de ancho x 54 pulgadas de largo x 52 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: ACEU847
- Fabricante: Greenheck
- Modelo: BSQ-360-75
- Número de serie: 93D04679
- ¿Motor incluido? No
- Longitud (Pulgadas): 54
- Ancho (pulgadas): 45
- Altura (pulgadas): 52
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!












