Soplador inclinado hacia atrás Cincinnati

Soplador inclinado hacia atrás Cincinnati

Soplador inclinado hacia atrás de Cincinnati. Modelo: HDBI-180. S/N: 9817253 01. Diámetro del ventilador: 18 pulg. Capacidad: 5750 cfm @ 0 SP. Motor industrial Baldor, 3 hp, 1750 rpm, 208-230/460 V, 8,5-8,2/4,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Los sopladores inclinados hacia atrás son una excelente opción para aplicaciones de ventiladores centrífugos que requieren grandes volúmenes de aire y presiones. Las aplicaciones incluyen: ventilación forzada que requiere mayores volúmenes y presiones, suministro de aire para el lado limpio de los colectores de polvo, cuando se requiere toda la construcción de acero inoxidable. Entradas: (1) 20 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) ventilación de 21 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 59 pulgadas de largo x 35 pulgadas de ancho x 44-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OI235.
  • Fabricante: Cincinnati
  • Modelo: HDBI-180
  • Número de serie: 9817253 01
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Soplador inclinado hacia atrás Cincinnati
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente