Soplador positivo rotativo Sutorbilt (Fuller Company)

Soplador positivo rotativo Sutorbilt (Fuller Company)

Soplador rotativo positivo Sutorbilt (Fuller Company). Modelo: 5LV-F. El desplazamiento aproximado del soplador nuevo es de 568 cfm con la potencia y presión requeridas. Soplador giratorio: 2300 rpm, 6 psi, 0,42 kg/cm². Temperatura de descarga: 260°F. Motor Teco Electric and Machinery Co.: 15 hp, 1745 rpm, 230/460 V, 36/18 amperios, pies cuadrados: 1,15, 60 Hz, trifásico. Silenciador universal Temco Automated Systems, modelo RD-4, pieza 57104AA, S/N: R1061A-00. Dimensiones totales: 4 pies 5 pulgadas de largo x 3 pies 4 pulgadas de ancho x 6 pies 4 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SSFF0107.1
  • Fabricante: Sutorbilt
  • Modelo: 5LV-F
  • Número de serie: 212582
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: TECO Electric and Machinery Co.
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 15
  • RPM del motor: 1745
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 36/18
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 254T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 53
  • Ancho (pulgadas): 40
  • Altura (pulgadas): 76
Detalles adicionales del producto
Soplador positivo rotativo Sutorbilt (Fuller Company)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente