Soplador regenerativo AMETEK Rotron DR833 (5 HP, 3450 RPM)

Soplador regenerativo AMETEK Rotron DR833 (5 HP, 3450 RPM)

Soplador Reintegrativo AMETEK Rotron. Modelo: DR833. Número de pieza: 081689. Fuente de alimentación: Amperios máximos a 60 Hz: 13,6/6,8. Voltios: 200-240/380-415. Máximo de pulgadas H20 para funcionamiento continuo 160 de succión o 200 de presión a 40 grados. RPM totales: 3450/2900, caballos de fuerza: 5/2,9. Adjunto: TEFC.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MGS55
  • Fabricante: Ametek
  • Modelo: DR833
  • Número de serie: F0809176437
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 24
  • Ancho (pulgadas): 17
  • Altura (pulgadas): 17
  • Peso libras): 269
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Producto comprado en: Produce Industry
Soplador regenerativo AMETEK Rotron DR833 (5 HP, 3450 RPM)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente