Soplador regenerativo Ametek Rotron

Soplador regenerativo Ametek Rotron

Soplador regenerativo Ametek Rotron. Modelo: DR 353M. Flujo máximo: 106 scfm. Presión máxima: 1,66 psi. Vacío máximo: 3,16 pulgadas Hg. Carcasa del soplador, impulsor y tapa de aluminio fundido con bridas roscadas de hierro fundido. Motor EG&G, 3/4 hp, 230/460 V, 2,5/1,25 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. TNP (macho). Dimensiones totales: 17 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 33-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SGML044.a
  • Fabricante: Ametek
  • Modelo: DR 353M.
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Soplador regenerativo Ametek Rotron
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente