Soplador rotativo de desplazamiento positivo y bomba de vacío Gardner Denver Sutorbilt

Soplador rotativo de desplazamiento positivo y bomba de vacío Gardner Denver Sutorbilt

Soplador rotativo de desplazamiento positivo y bomba de vacío Gardner Denver Sutorbilt. Modelo: Leyenda 6LS. Número de serie: A10816. Desplazamiento: 0,70. Conducción: Por la derecha. Cronometraje: cronometrado en el centro. Motor Century, 15 y 6,7 hp, 1765/1175 rpm, 230 V, 40/20 amperios, 60 Hz, trifásico. El diseño Flex-Mount de marca registrada de Sutorbilt brinda a la serie Legend flexibilidad total de aplicación y garantiza una completa intercambiabilidad en aplicaciones nuevas y existentes. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) descarga de 12 pulgadas de ancho x 13 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 5 pies 2 pulgadas de largo x 2 pies 6 pulgadas de ancho x 3 pies (ACN47)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 107
  • Fabricante: Gardner Denver
  • Modelo: Legend 6LS
  • Número de serie: A10816
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Soplador rotativo de desplazamiento positivo y bomba de vacío Gardner Denver Sutorbilt
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente