Soplador rotativo Schwitzer Duroflow

Soplador rotativo Schwitzer Duroflow

Soplador rotativo Schwitzer Durolow. Modelo: 45-6. Número de serie: E685-04. El caudal máximo para un soplador nuevo es de 672 cfm con los caballos de fuerza, las rpm y la presión requeridos. Revoluciones máximas: 4.000. Presión máxima: 15 psi. Potencia máxima: 50 CV. Dimensiones del eje: 1-1/2 pulg. de diámetro. x 4-1/2 pulgadas de largo. Entradas/salidas: (2) puertos cuadrados de 6 pulgadas de largo x 4-1/2 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 2 pies 6 pulgadas de largo x 1 pie 6 pulgadas de ancho x 1 pie de alto (ACN31). (GD).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SGMT386.a
  • Fabricante: Schwitzer
  • Modelo: 45-6
  • Número de serie: E685-04
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 30
  • Ancho (pulgadas): 18
  • Altura (pulgadas): 12
  • ACN: 31
Detalles adicionales del producto
Soplador rotativo Schwitzer Duroflow
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente