Soplador Sutorbilt 4MP Legend con silenciadores dobles - 10 HP

Soplador Sutorbilt 4MP Legend con silenciadores dobles - 10 HP

Soplador Sutorbilt Legend de 4MP con silenciadores gemelos. Tamaño: 4 megapíxeles. Número de serie: SO66629. Configuración: GACMBPA. RPM máximas: 3600. Diámetro del engranaje: 4 pulg. Clasificación de presión media. Sello de labios. Según la hoja de especificaciones, este modelo puede mover hasta 347 CFM (3600 RPM, 20 BHP, 10 PSIG). Orientación vertical, volante inferior. Motor de inducción Western Electric: 10 HP, 230/460 voltios, 1755 RPM, 24,3/12,2 amperios, estructura 215T, 60 Hz, trifásico. Silenciadores universales (Fleetguard/Nelson) Modelo # URB-3, Parte # 55103AA, Serie # R8769A-02. Puertos: roscados de 2,5 pulgadas. Peso: 160 libras (solo soplador). (ACN 17-BO).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BDPC016.4
  • Fabricante: Sutorbilt
  • Modelo: 4MP
  • Número de serie: SO66629
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Seafood Supplier
Soplador Sutorbilt 4MP Legend con silenciadores dobles - 10 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente