- Detalles del producto
Soplador Universal Roots con Caja Insonorizada - 15 HP
Soplador Universal Roots RAI. Designación: 42 U-RAI. S/N: 90 1 91812. N° de identificación: 865-108-020. Montado con motor dentro del gabinete de sonido. Motor: 15 HP, 208-230/460V, 1745 RPM, trifásico, 60 Hz. Dimensiones totales del patín del soplador: 4 pies x 2 pies 7 pulgadas x 3 pies 4 pulgadas de alto. Dimensiones totales del gabinete: 5 pies x 4 pies 2 pulgadas x 4 pies 7 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: SIKH077
- Fabricante: Roots
- Modelo: 42 U-RAI
- Número de serie: 90 I 91812
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Marathon
- Caballos de fuerza del motor (HP): 15
- RPM del motor: 1745
- Voltaje del motor: 208-230/460
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Longitud (Pulgadas): 60
- Ancho (pulgadas): 50
- Altura (pulgadas): 55
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!





















