Soplador Universal Roots con Tanque

Soplador Universal Roots con Tanque

Soplador Universal Roots con Tanque. S/N 97 120227. Designación 59-U-RAI, ID de Roots No. 865-114-020. Válvula Kunkle: Modelo 215 C NOI, Tamaño 2, Juego 14 INHG. Tapa 646, SCFM D94E. Motor: Siemens. Tipo RGZ, 15 hp, trifásico, 220/230/460/440 V. 44-42/22-21 amperios, 1750 rpm, 60 Hz, 254 estructura T. Dimensiones totales: 53 pulgadas de largo x 28 pulgadas de ancho x 59 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPGP082.4a
  • Fabricante: Roots
  • Número de serie: 97 120227
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Soplador Universal Roots con Tanque
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente