- Detalles del producto
Soplador utilitario centrífugo inclinado Aerovent - 10 HP
Soplador utilitario inclinado centrífugo Aerovent 1996 Modelo: 27 BIUB SW ARR10 CL2 CW BHD. Diámetro del ventilador: 27 pulg. Material del ventilador: Acero soldado. Compartimento extra grande del pedestal del motor/cojinete para adaptarse a todos los tamaños de motor. Motor eléctrico Toshiba, 10 hp, trifásico. Entrada: (1) conducto de succión de 2 pies 3 pulgadas de alto x 1 pie 10 pulgadas de ancho. Salidas: (1) 18 pulg. de diámetro. Puerto de descarga. Dimensiones totales: 12 pies 6 pulgadas de largo x 7 pies 4 pulgadas de ancho x 7 pies de alto (ACN25).
- Cantidad en stock: BNCA173E
- Fabricante: Areovent
- Modelo: 27 BIUB SW ARR10 CL2 CW BHD
- Número de serie: 96-318202-1-1
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Toshiba
- Caballos de fuerza del motor (HP): 10
- RPM del motor: 1750
- Voltaje del motor: 230/460
- Amperios de motor: 28/14
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Longitud (Pulgadas): 150
- Ancho (pulgadas): 88
- Altura (pulgadas): 84
- ACN: 25
- Año de fabricación: 1996
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
































