Soplador y bomba de vacío Dresser Industrial Roots - MVR

Soplador y bomba de vacío Dresser Industrial Roots - MVR

Soplador y bomba de vacío Dresser Industrial Roots. Modelo: Whispair 20x60. S/N: 40366. Motor General Electric, 200 hp, 1775 rpm, 460 V, 228 amperios, 60 Hz, trifásico. Bomba rotativa Worthington, modelo: 3CAFTM, motor eléctrico Lincoln, 2 hp, 1725 rpm, 230/460 V, 6,2/3,1 amperios, 60 Hz, trifásica. Dimensiones totales (soplador/aspiradora): 108 pulgadas de largo x 82 pulgadas de ancho x 10 pies 4 pulgadas de alto. Dimensiones totales (motor): 44 pulgadas de largo x 42 pulgadas de ancho x 91 pulgadas de alto (ACN2340) .

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RCCB297.
  • Fabricante: Dresser
  • Modelo: 20x60 Whispair
  • Número de serie: 40366
Detalles de la placa
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Soplador y bomba de vacío Dresser Industrial Roots - MVR
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente