- Detalles del producto
Soplador/Bomba de Vacío Permco con Silenciador - 5 HP
Soplador/Bomba de Vacío Permco con Silenciador - 5 HP. Modelo: 3600 LH IN. N/S: JP40567JR. Según la hoja de especificaciones, esta unidad es capaz de generar 145 CFM con una presión diferencial de 3,5 PSI, 1850 RPM, 3,5 BHP. Datos basados en condiciones de entrada de aire a 68F a 14,7 PSIG. También es capaz de generar un vacío de 7 pulg. Hg a 140 CFM, 1850 RPM, 3,1 BHP. Permco afirma que estos sopladores son totalmente intercambiables con piezas de la serie Roots AF. Motor Baldor: 5 HP, 1155 RPM, 208-230/460V, 60 Hz, TEFC. Puertos: 2,5 pulgadas. Dimensiones totales: 46 pulgadas de largo x 29 pulgadas de ancho x 69 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: BDPC017.4
- Fabricante: Permco, Inc.
- Modelo: 3600 LH IN
- Número de serie: JP40567 JR
- ¿Motor incluido? Yes
- Fabricante de motores: Baldor
- Caballos de fuerza del motor (HP): 5
- RPM del motor: 1155
- Voltaje del motor: 208-230/460
- Amperios de motor: 16.2-15/7.5
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 215T
- Longitud (Pulgadas): 46
- Ancho (pulgadas): 29
- Altura (pulgadas): 69
- Producto comprado en: Seafood Supplier
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!














