Soplador/bomba de vacío rotativa de desplazamiento positivo Sutorbilt

Soplador/bomba de vacío rotativa de desplazamiento positivo Sutorbilt

Soplador/bomba de vacío rotativa de desplazamiento positivo Sutorbilt. Modelo: 3200. S/N: A40656. Tamaño: 10x24-S. Desplazamiento: 3.3. Motor Louis Allis, 100 hp, 1780 rpm, 460 V, 120 amperios, 60 Hz, trifásico. Las aplicaciones incluyen: acuicultura, cemento y cal, productos químicos, lácteos, manipulación de productos secos a granel, molienda y horneado, gases de proceso, resinas y plásticos, remediación de suelos, excavación al vacío y aguas residuales. Entradas/salidas: (2) 12 pulg. de diámetro. puertos cada uno con 19 pulg. de diámetro. bridas y (12) 1 pulg. de diámetro. orificios pasantes a distancias entre centros de 4-1/2 pulg. Dimensiones totales: 108 pulg. de largo x 64 pulg. de ancho x 69 pulg. de alto (ACN327).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RFPM449.
  • Fabricante: Sutorbilt
  • Modelo: 3200
  • Número de serie: A40656
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Soplador/bomba de vacío rotativa de desplazamiento positivo Sutorbilt
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente