Sopladores de vacío de gas

Sopladores de vacío de gas

Sopladores de vacío Gast, cantidad 6, modelo R5325-A, S/N 0690, 2 1/2 hp, 208-230/460 voltios, 3450 rpm, 17 pulgadas de alto x 21 pulgadas de ancho x 26 pulgadas de largo cada una.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ME180a.a
  • Fabricante: Gast
  • Modelo: R5325-A
  • Número de serie: 690
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Sopladores de vacío de gas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente