Soplador/extractor centrífugo Hoffman

Soplador/extractor centrífugo Hoffman

Soplador/extractor centrífugo Hoffman. Modelo: 75102A. S/N: 1187024. Clasificación de presión máxima de la carcasa: 25 psig. Número de etapas: 7. Diámetro del impulsor: 25 pulg. Rendimiento aproximado del ventilador a 4075 cfm flujo de aire de entrada (presión de descarga): 12,5 psig. Rendimiento aproximado del extractor a 4075 cfm de flujo de aire de entrada (vacío): 13,75 pulg. Hg. Motor Toshiba, 75 hp, 3540 rpm, 230/460 V, 178/89 amperios, 60 Hz, trifásico. Con su insuperable durabilidad y funcionamiento eficiente, los sopladores/extractores Hoffman son la opción preferida para servicios de aireación, combustión y vacío, etc. Aplicaciones de muestra: acuicultura, cemento y cal, productos químicos, yacimientos/vertederos de carbón, electrónica, petróleo y gas, energía. generaciones, gas de proceso, pulpa y papel, refinación, resina y plástico, remediación de suelos y aguas residuales.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RFPM452.
  • Fabricante: Hoffman
  • Modelo: 76102A
  • Número de serie: 1187024
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Soplador/extractor centrífugo Hoffman
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente