Soporte de flujo cruzado Sartocon SS para casetes

Soporte de flujo cruzado Sartocon SS para casetes

Soporte de flujo cruzado de acero inoxidable Sartocon para casetes Sartocon. Hecho en Alemania. Modelo: SM17546. S/N: 40040009. Presión máxima: 4 bar (58 PSI). 316SS. Conectores sanitarios tri-clamp.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SWCS09B
  • Fabricante: Sartorius
  • Modelo: SM17546
  • Número de serie: 40040009
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Soporte de flujo cruzado Sartocon SS para casetes
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente