Volcador de contenedores/bolsas

Volcador de contenedores/bolsas

Volcador de contenedores/bolsas. Dimensiones máximas del contenedor: 48 pulgadas de largo x 48 pulgadas de ancho x 48 pulgadas de alto. Altura de alimentación: 44 pulgadas de alto. Altura de descarga: 9 pies. Bomba hidráulica Haldek Barnes Corp., modelo: 06-03-99, S /N: 1300074, tanque de reserva: 3,6 gal. Motor Leeson, 5 hp, 1740 rpm, 208-230/460 V, 13,4-14,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 72 pulgadas de largo x 67 pulgadas de ancho x 9 pies de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DENF001B.
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Volcador de contenedores/bolsas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente