SP Industries Inc. VirTis Sublimador Liofilizador

SP Industries Inc. VirTis Sublimador Liofilizador

SP Industries Inc. Liofilizador sublimador VirTis. Modelo: 100SRC. Número de serie: 100-11-84-2. Capacidad por ciclo de 24 horas: 77 lbs. (8) bandejas de productos de acero inoxidable de 36-1/2 pulg. x 26-3/4 pulg. Motor General Electric: 1-1/2 hp. 1725 rpm. 208-230/460 voltios. 4,9-4,8/2,4 amperios. 60 Hz. 3 fases. Registrador gráfico Honeywell. Las operaciones estériles se realizan mediante bandejas de acero inoxidable y las aplicaciones pueden incluir: flores, taxidermia, documentos dañados por el agua y muestras biológicas. Dimensiones generales del registrador gráfico: 2 pies 7 pulgadas de largo x 1 pie 9-1/2 pulgadas de ancho x 5 pies 3 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 6 pies 3 pulgadas de largo x 4 pies 8 pulgadas Ancho x 6 pies 6 pulgadas de alto (ACN4250).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MRDC0118.52
  • Fabricante: SP Industries Inc.
  • Modelo: VirTis 100SRC
  • Número de serie: 100-11-84-2
Detalles de la secadora
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
SP Industries Inc. VirTis Sublimador Liofilizador
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente