Spee-Dee Packaging Machinery Inc. Llenadora volumétrica de vasos.

Spee-Dee Packaging Machinery Inc. Llenadora volumétrica de vasos.

Llenador de vasos volumétrico Spee-Dee. Modelo: HR-526-W. S/N: 4059. Tolva de alimentación de acero inoxidable en forma de cono: 30 galones. Motor. Cepillos en descarga de tolva y agitador mecánico interior. (4) Tazas medidoras, capacidad: 1,23 gal. (285,64 pulgadas cúbicas). Los vasos se pueden cambiar para varias capacidades, apertura máxima: 32 pulgadas de alto, apertura mínima: 2-1/2 pulgadas de alto. Diámetro exterior de los vasos: 6 pulgadas. Los llenadores de vasos volumétricos ofrecen la forma más antigua y sencilla de llenar en seco. , productos de flujo libre y densidad constante, como arroz, palomitas de maíz, azúcar granulada, frijoles, nueces, café y arena para gatos. Requisitos eléctricos: 115 V, monofásico, 60 Hz. Dimensiones totales: 32 pulgadas de largo x 28 pulgadas de ancho x 83 pulgadas de alto. Esta pieza se ofrece y se vende tal como está. Puede que tenga fugas o no o que esté completo. Asegúrese de mirar las imágenes y solicitar imágenes adicionales. No confíe en descripciones originales. HAZNOS UNA OFERTA. NINGUNA OFERTA RAZONABLE SERÁ RECHAZADA.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPPP669.5
  • Fabricante: Spee - Dee
  • Modelo: HR-526-W
  • Número de serie: 4059
Detalles de llenado y taponado
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Spee-Dee Packaging Machinery Inc. Llenadora volumétrica de vasos.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente