Sprayball cisterna de acero inoxidable

Sprayball cisterna de acero inoxidable

Unidad de Sprayball cisterna de acero inoxidable. Dimensiones de la base: 22 pulgadas de largo x 14-1/2 pulgadas de alto. Longitud del tubo: 45 pulgadas. Entradas: (1): accesorio roscado de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 24 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 60 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDGF057.7a
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 24
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 60
Detalles adicionales del producto
Sprayball cisterna de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente