- Detalles del producto
Square D P-3091 Circuit Breaker
Square D P-3091 Circuit Breaker Interrupting Rating 50/60 Hz
Detalles del producto
- Cantidad en stock: KSIC356
- Fabricante: Square D
- Modelo: P-3091
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 5
- Ancho (pulgadas): 2
- Altura (pulgadas): 5
- Peso libras): 2
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!











