Square D SDSA3650 Surge Protective Device

Square D SDSA3650 Surge Protective Device

Square D Surge Protective Device. Part No: SDSA3650. Voltage Rating: 480Y/277V. Nominal Discharge Current: 10 kA. Number of Phases: 3. Freq: 50/60 Hz.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KSIC137
  • Fabricante: Square D
  • Modelo: SDSA3650
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 5
  • Ancho (pulgadas): 5
  • Altura (pulgadas): 5
  • Peso libras): 5
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Square D SDSA3650 Surge Protective Device