SSP Pumps Ltd. Bomba de desplazamiento positivo (5 HP)

SSP Pumps Ltd. Bomba de desplazamiento positivo (5 HP)

Bomba de desplazamiento positivo SSP sobre base portátil. Motor Century: 5 HP, 1745 rpm, 230/460 V, 17,4/7,2 amperios, pies cuadrados: 1,0, 60 Hz, trifásico. Entrada/salida (2) 2-1/2 pulg. de DI Tri-clamp. Viene montado sobre una base portátil de acero inoxidable con cubierta de polea. Dimensiones totales: 4 pies 1 pulgada de largo x 2 pies 9 pulgadas de ancho x 3 pies 5 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDDC104.10
  • Fabricante: SSP Pumps Ltd.
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Desplazamiento por revolución (galones): 0.246
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2.5
  • Tipo de entrada/salida 1: Tri-Clamp
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2.5
  • Tipo de entrada/salida 2: Tri-Clamp
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Century
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 1745
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 17.4/7.2
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 49
  • Ancho (pulgadas): 33
  • Altura (pulgadas): 41
Detalles adicionales del producto
SSP Pumps Ltd. Bomba de desplazamiento positivo (5 HP)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente