Transportador de rodillos de acero inoxidable

Transportador de rodillos de acero inoxidable

Transportador de rodillos de acero inoxidable. Número de rodillos: 14. Dimensiones de los rodillos: 2-1/4 pulg. de diámetro. x 2 pies 8 pulgadas de largo. Apertura máxima: 2 pies 1/2 pulgadas de ancho. Altura de entrada/salida del transportador: 1 pie. Dimensiones totales: 6 pies 5-1/2 pulgadas de largo x 3 pies 1 pulgadas. Ancho x 1 pie 4 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: JMB006a
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Transportador de rodillos de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente