Standard Pitch Stainless Steel Auger (16 in x 120 in)

Standard Pitch Stainless Steel Auger (16 in x 120 in)

Standard Pitch Stainless Steel Screw. Pitch: 8 in. Diameter: 16 in. Screw Auger Length: 112 in. Material: Stainless Steel.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RDYK02
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 120
  • Ancho (pulgadas): 16
  • Altura (pulgadas): 16
  • Peso libras): 120
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Standard Pitch Stainless Steel Auger (16 in x 120 in)