Barrena de tornillo de acero inoxidable de paso estándar (12 x 112 pulgadas)

Barrena de tornillo de acero inoxidable de paso estándar (12 x 112 pulgadas)

Transportador de tornillo sin fin de acero inoxidable con paso estándar. Paso: 30 cm. Diámetro: 30 cm. Longitud del sinfín: 283 cm. Material: Acero inoxidable.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RDYJ07
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 112
  • Ancho (pulgadas): 12
  • Altura (pulgadas): 12
  • Peso libras): 130
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Barrena de tornillo de acero inoxidable de paso estándar (12 x 112 pulgadas)