Barrena de tornillo de acero inoxidable de paso estándar (18" x 148")

Barrena de tornillo de acero inoxidable de paso estándar (18" x 148")

Barrena de tornillo de acero inoxidable de una sola pasada con paso estándar. Paso del tornillo: 45,7 cm. Diámetro del tornillo: 45,7 cm. Longitud: 378,2 cm. Material: Acero inoxidable.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RDYJ06
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 148
  • Ancho (pulgadas): 18
  • Altura (pulgadas): 18
  • Peso libras): 140
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Barrena de tornillo de acero inoxidable de paso estándar (18" x 148")