Barrena de tornillo de acero inoxidable de paso estándar (8 x 120 pulgadas)

Barrena de tornillo de acero inoxidable de paso estándar (8 x 120 pulgadas)

Barrena de acero inoxidable de paso estándar. Paso del tornillo: 6 pulg. Diámetro del tornillo: 8 pulg. Longitud del tornillo: 120 pulg. Material: Acero inoxidable.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RDYJ05
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 120
  • Ancho (pulgadas): 8
  • Altura (pulgadas): 8
  • Peso libras): 120
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Barrena de tornillo de acero inoxidable de paso estándar (8 x 120 pulgadas)