Standard Pitch Stainless Steel Screw Auger (9 in X 96 in)

Standard Pitch Stainless Steel Screw Auger (9 in X 96 in)

Standard Pitch Stainless Steel Screw Conveyor. Pitch: 5 in. Diameter: 9 in. Screw Auger Length: 96 in. Material: Stainless Steel.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RDYK06
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 96
  • Ancho (pulgadas): 9
  • Altura (pulgadas): 9
  • Peso libras): 50
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Standard Pitch Stainless Steel Screw Auger (9 in X 96 in)