Standard Size Stainless Steel Screw Auger (8.5 in X 120 in)

Standard Size Stainless Steel Screw Auger (8.5 in X 120 in)

Standard Pitch Stainless Steel Screw Conveyor. Pitch: 5 in. Diameter: 8.5 in. Screw Auger Length: 120 in. Material: Stainless Steel.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RDYK07
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 120
  • Ancho (pulgadas): 9
  • Altura (pulgadas): 9
  • Peso libras): 75
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Standard Size Stainless Steel Screw Auger (8.5 in X 120 in)