Sterling Inc. Sterlcool enfriador central enfriado por agua - 84 toneladas

Sterling Inc. Sterlcool enfriador central enfriado por agua - 84 toneladas

Enfriador central enfriado por agua Sterling Sterlcool: 84 toneladas. Modelo: STC2-80W. Número de serie: 95D0507. Anteriormente propiedad y operado por Nestlé. Refrigerante: R-22. Temperatura mínima: 45 °F. Flujo de agua nominal del condensador: 252 gpm. Requisitos del sistema: 460 V, 142 amperios, 60 Hz, trifásico. Fluido caloportador: agua. Los enfriadores centrales están diseñados para proporcionar un funcionamiento seguro y confiable. Entradas: (2) 2 pulg. de diámetro. NPT (macho, condensador), (1) 2 pulg. de diámetro. NPT (macho, barril enfriador). Salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. NPT (macho, condensador), (1) 2 pulg. de diámetro. NPT (macho, barril enfriador). Dimensiones totales: 9 pies 6 pulgadas de largo x 72 pulgadas de ancho x 85 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SNSL187.11a
  • Fabricante: Sterling
  • Modelo: STC2-80W
  • Número de serie: 95D0507
Detalles del enfriador
  • Enfriado por aire o enfriado por líquido: Liquid Cooled
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Sterling Inc. Sterlcool enfriador central enfriado por agua - 84 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente