Stone Mfg. Intercooler de amoníaco - 34 pulgadas de diámetro. x 8 pies. h.

Stone Mfg. Intercooler de amoníaco - 34 pulgadas de diámetro. x 8 pies. h.

Intercooler de amoníaco Stone Mfg. Capacidad aproximada: 377 galones. Dimensiones del recipiente: 34 pulgadas de diámetro. x 8 pies de alto. Dimensiones totales: 3 pies 11 pulgadas de largo x 3 pies 3 pulgadas de ancho x 12 pies de alto (HB1).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SSFF0188B
  • Fabricante: Stone Mfg.
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Intercooler
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 34
  • Longitud del tanque (pulgadas): 96
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 377
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 47
  • Ancho (pulgadas): 39
  • Altura (pulgadas): 144
Detalles adicionales del producto
Stone Mfg. Intercooler de amoníaco - 34 pulgadas de diámetro. x 8 pies. h.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente