Stone Mfg. Receptor de amoníaco de baja presión - 230 galones

Stone Mfg. Receptor de amoníaco de baja presión - 230 galones

Stone Mfg. Receptor de baja presión. con bomba de amoníaco. Capacidad aproximada: 230 galones. Dimensiones del recipiente: diámetro 30 pulgadas x 6 pies 3 pulgadas, pared recta. Dimensiones totales: 3 pies de largo x 5 pies 11 pulgadas de ancho 12 pies 9 pulgadas de alto (HB1).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SSFF0188C
  • Fabricante: Stone Mfg.
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Receiver
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 30
  • Longitud del tanque (pulgadas): 75
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 230
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 36
  • Ancho (pulgadas): 71
  • Altura (pulgadas): 153
Detalles adicionales del producto
Stone Mfg. Receptor de amoníaco de baja presión - 230 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente