Stulz Air Technology Systems Incorporated Deshumidificador desecante serie DESICAIR

Stulz Air Technology Systems Incorporated Deshumidificador desecante serie DESICAIR

1994 Stulz Air Technology Systems incorpora el deshumidificador desecante serie DESICAIR. Modelo: DES-4250-106-E. S/N: 9403214. Calidad del aire acondicionado: 4250 cfm. Velocidad de la cara del proceso: 616 pies/min. ESP de proceso: 0,5 pulg. WC. Velocidad nominal del rotor: 23 rpm. Temperatura de entrada: 96 °F. Temperatura de salida: 142 °F. Humedad de entrada: 136 gpp. Humedad de salida: 87 gpp. Eliminación de humedad: 133,9 lbs/h. Tipo de rotor desecante: gel de sílice. Motor de reactivación: 3.9 FLA. Motor de proceso: 6,6 FLA. Calor de reactivación: 80 Kw. Alimentación: 460 V, 60 Hz, trifásica. Motor de engranajes Sumitomo SM-cyclo, 1/8 hp, rpm de salida: 6.06, relación de transmisión 289. Soplador New York, tamaño: 183ACF, ventilador de uso general, dimensiones: Soplador Chicago de 20-1/2 pulg. x 14 pulg., S /N: 190811, tamaño: 12-1/.4. Los modelos de la serie Desicair son deshumidificadores desecantes secos de uso industrial que están diseñados para funcionar en condiciones operativas adversas. La humedad se puede reducir a niveles muy por debajo de los que se pueden lograr con los sistemas de deshumidificación convencionales basados ​​en refrigerantes. Entradas: (1) aire de reactivación de 23 x 21 pulgadas. Salidas: (1) aire de reactivación de 14-1/2 x 10-1/2 pulg. Dimensiones totales: 13 pies 8 pulgadas de largo x 6 pies. 5 pulgadas de ancho x 6 pies 4 pulgadas de alto (ACN410).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SHCA117.5a
  • Fabricante: Stulz Air Technology Systems Incorporated
  • Modelo: DES-4250-106-E
  • Número de serie: 9403214
Refrigerante anterior
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 3
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) Reactivation motor, (1) Process motor, (1) 0.125 hp Sumitomo SM-cyclo Gear Motor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 164
  • Ancho (pulgadas): 77
  • Altura (pulgadas): 76
  • Peso libras): 133.9
  • ACN: 410
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1994
Stulz Air Technology Systems Incorporated Deshumidificador desecante serie DESICAIR
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente