Suavizador de agua Stilmas

Suavizador de agua Stilmas

Suavizador de Agua Stilmas, Modelo 682, (4) tanques. Tanque Stilmas 1, S/NA - 3307, año de construcción 1986, Junta Nacional 21, Presión de trabajo máxima permitida en el lado de la carcasa 87 psi a 302 °F, Dimensiones, 40 pulgadas de diámetro x 88 H. Boca de registro en el costado 18 pulgadas. Tanque Stilmas 2 , S/N 37491B, año de construcción 1986, National Board 19, La presión máxima permitida en el lado de la carcasa es de 87 psi a 302 °F, Dimensiones 28 pulgadas de diámetro x 88 pulgadas. La altura en la parte inferior tiene un tubo de 3 pulgadas con un tubo de 6 pulgadas. . brida. Stilmas Tank 3, tanque de almacenamiento, dimensiones interiores 31 pulgadas de diámetro x 51 pulgadas de alto Stilmas Tank 4, la presión máxima permitida del lado de la carcasa es de 87 psi a 302 °F, dimensiones 28 de diámetro x 88 pulgadas de alto en la parte inferior tiene un 3 Tubo de 6 pulgadas con brida de 6 pulgadas. (18) Motores neumáticos ITT Grinell, todos con S/N 337129, 6 de ellos tienen entrada y salida de 4 pulg., 12 de ellos tienen entrada y salida de 6 pulg. Bomba Grundfos, tipo CR32-2-2-UGAE-EUUE, modelo A96425921 P20102US514, 3450 rpm, 7,5 hp. El motor que impulsa la bomba es un motor industrial Baldor, Cat #85.600017, especificación #3611302W38561, 7.5 hp, 208/230 /460 voltios, 19/17,2/8,6 amperios, 3450 rpm. Dimensiones totales 152 pulgadas de largo x 80 pulgadas de ancho x 140 pulgadas de alto
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MAR-682.5
  • Fabricante: Stilmas
  • Modelo: 682
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Suavizador de agua Stilmas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente