Tanque de aluminio para silo de azúcar 45 toneladas/1660 Cu. Pie

Tanque de aluminio para silo de azúcar 45 toneladas/1660 Cu. Pie

Fabricante: Imperial Industries Inc. Modelo: 60-54 10-0X37-0, Serie: I-33060, Año de construcción: 2002, Densidad máxima: 54 LBS/pies cúbicos, Tonelaje máximo: 44,82, Capacidad máxima: 1660 pies cúbicos. Pies, temperatura máxima: AMBIENTE, presión máxima: 0,38 PSI, vacío máximo: 0,03 PSI.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OTIS04
  • Fabricante: Imperial Industries Inc.
  • Modelo: 60-54 10-0x37-1
  • Número de serie: I-33060l
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: Vertical Cylinder
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? Yes
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 468
  • Ancho (pulgadas): 128
  • Altura (pulgadas): 468
  • Peso libras): 11,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2002
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Tanque de aluminio para silo de azúcar 45 toneladas/1660 Cu. Pie
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500